Beli Batu Gerinda Duduk Kasar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- Nippon Resibon Flexible Best Touchatribut:
- Thickness (mm): 2
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.atribut:
- Hole Diameter (mm): 16
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Ferrous Metal
- Thickness (mm): 6
- Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron Freeatribut:
- Wheel Type: 41
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
Daftar Harga Batu Gerinda Duduk Kasar Terbaru April 2026
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp67.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| KINIK Batu Gerinda Lurus Grit A | Rp95.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Mata Gerinda Potong) | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004030-1.jpg)
/P101004041-2.jpg)

/0rP101004027-2.jpg)

/P101003087-2.jpg)




/P101005691-1.jpg)



/qhP101003953-2.jpg)